20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617

20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617
20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617
20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617
20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617
20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617
20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617
20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617
20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617
20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617
20118 ゼットソーレシプロ 竹切り用 岡田金属工業所(ゼットソー) 68974617

ゼットソーレシプロ 竹切り用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1丁注文コード68974617品番20118
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ショート刃なのでバタつかず、スムーズに切り込むことができる。
竹の枝を払うときも刃が短い分コントロールしやすく、細竹や破竹だけでなく10cmほどの竹も切断可能。
ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。

用途細竹・破竹・若竹の竹林整備に最適。仕様小型機種専用寸法(mm)175×1.1×25質量(g)20タイプ竹切り用・ショート刃ピッチ(mm)2.15シリーズレシプロ板厚(mm)0.8刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ対象竹材刃渡り(mm)150適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする