曜日別特売
EA758TL-11 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 68974860

EA758TL-11 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 68974860
EA758TL-11 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 68974860
EA758TL-11 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 68974860
EA758TL-11 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 68974860
EA758TL-11 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 68974860
EA758TL-11 ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ 68974860

ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68974860品番EA758TL-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,542
販売価格(税別)
3,220

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
手袋をしたまま簡単に開閉、外部電池ボックス採用。※電池は付属していません。

仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする