曜日別特売
EA764AG-187 タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコ 68975149

EA764AG-187 タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコ 68975149
EA764AG-187 タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコ 68975149
EA764AG-187 タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコ 68975149
EA764AG-187 タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコ 68975149
EA764AG-187 タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコ 68975149
EA764AG-187 タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコ 68975149

タブレットホルダー EA764AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード68975149品番EA764AG-187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
13,800

盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。

仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-9281-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする