曜日別特売
EA800MX-32 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ 68975350

EA800MX-32 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ 68975350
EA800MX-32 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ 68975350

直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68975350品番EA800MX-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,127
販売価格(税別)
5,570

マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
防じんマスク(7191DK・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM645号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)アズワン品番65-9284-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする