曜日別特売
MFP-3XJ12DW-NP フロアボックス用AVプレート カナレ電気 68975457

フロアボックス用AVプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個付属品ネームプレート、プレート取付ねじ(M3×6)黒×2注文コード68975457品番MFP-3XJ12DW-NP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。
システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

付属品ネームプレート、プレート取付ねじ(M3×6)黒×2パネル厚(mm)t1.2
注意
EIAコネクタパネルは奥行きサイズ300mmをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする