曜日別特売
EA817AN-21 回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ 68975508

EA817AN-21 回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ 68975508
EA817AN-21 回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ 68975508
EA817AN-21 回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ 68975508

回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/20、B/27、C/55.4 D/25、d/20、L/102.4 M/2.5●角度α:60°●重量(kg):0.14●ワーク最大重量(kg):600●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性注文コード68975508品番EA817AN-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,400
販売価格(税別)
34,000
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/20、B/27、C/55.4 D/25、d/20、L/102.4 M/2.5●角度α:60°●重量(kg):0.14●ワーク最大重量(kg):600●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする