曜日別特売
MFP-BRUSH フロアボックス用AVプレート カナレ電気 68975631

フロアボックス用AVプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個付属品プレート取付ねじ(M3×6)黒×2注文コード68975631品番MFP-BRUSH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。
システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

付属品プレート取付ねじ(M3×6)黒×2寸法(mm)結束ホール7穴:4×20開口寸法(mm)W55×H23パネル厚(mm)t1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする