曜日別特売
EA819RK-12 [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ 68975858

EA819RK-12 [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ 68975858
EA819RK-12 [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ 68975858

[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型
注文コード
68975858
品番
EA819RK-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,603
販売価格(税別)
¥8,730

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。

仕様
●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする