大阪ジャッキ製作所
ウォームギヤジャッキ用先端金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68976197
品番
I-MF10
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
154
寸法B(mm)
112
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
77
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
M50×2
寸法I(mm)
49
質量(kg)
3.8