ウォームギヤジャッキ用先端金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68976215品番I-MF20
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法A(mm)209寸法B(mm)149寸法C(mm)95寸法D(mm)30寸法E(mm)105寸法F(mm)8寸法G(mm)22寸法H(mm)M65×2寸法I(mm)64質量(kg)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする