EA824FR-22.0 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 68976217

EA824FR-22.0 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 68976217
EA824FR-22.0 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 68976217
EA824FR-22.0 ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ 68976217

ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):22.0mm●全長(mm):230●有効長:150mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付注文コード68976217品番EA824FR-22.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,115
販売価格(税別)
4,650
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):22.0mm●全長(mm):230●有効長:150mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9294-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする