大阪ジャッキ製作所
ウォームギヤジャッキ用先端金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68976233
品番
I-MF35
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
270
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
130
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
M80×2
寸法I(mm)
79
質量(kg)
20