曜日別特売

ジャーナルジャッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
揚程(mm)350
最低高さA(mm)535
揚力(kN)350
質量(kg)約37
内容量1個注文コード68976452品番JJ-3535
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。
鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。
ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。

用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用揚程(mm)350揚力(kN)350質量(kg)約37形式送り台:TB-3530/TB-3545寸法(Φmm×Lmm)付属品ハンドル棒:32×700最低高さA(mm)535ヘッド径B(Φmm)87送り可能長さ(mm)300/450ヘッド径C(Φmm)147操作トルク(N・m)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする