MB01201S マイバディ イージーヘッド   ショート ユーキトレーディング 68976690

マイバディ イージーヘッド ショート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68976690品番MB01201S
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽量なので車体バランスが崩れにくい。工具不要、簡単取り付け

材質アルミ、スチール、ウレタン寸法(mm)最大全高:510、全幅:410~580、ヘッド枕部分:高130/幅260○ヘッドパイプ部:上下に130スライド、ダイヤルロック:20度ずつ調整可○対応パイプ径:19~26○パイプ形式:ストレート丸パイプ
注意
※姿勢の再現性も高く、殆どの車いすに取り付けが可能です。
※背パイプの直径19mm~26mmの丸パイプに取付可能。
※ヘッドベースにダイヤルロックが付き、くの字タイプの背パイプでも使用可能。
※角度調節部がダイアルロック式になり、固定力がアップしました。
※ヘッドパイプは右に200mm移動できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする