曜日別特売
PN-L41432A シャワーチェア [ユクリアAir] コンパクトワンタッチ ブルー パナソニックエイジフリー・ライフテック 68976778

シャワーチェア [ユクリアAir] コンパクトワンタッチ ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68976778品番PN-L41432A
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

好評のAirシリーズにひじ掛け無しタイプが新登場

材質背もたれクッション・座面クッション・脚ゴム:EVA樹脂背もたれ、開閉レバー:ポリプロピレン座面:ポリエチレンフレームパイプ:アルミニウム高さ調整スプリング:ステンレスブルー寸法(cm)幅40.5×奥行37.5~46.5×高さ60.5~70.5・折りたたみ寸法:幅45.5×奥行13×高さ70~81・座面高さ:31.5~41.5 (2ピッチ6段階)・座面寸法:幅32×奥行29
注意
※〇持ち運びらくらく!強度はそのままで軽量化を実現〇コンパクトな浴室でも省スペース設置面積は従来品の約90%。折りたたみ幅も約13cmと薄く、場所を取りません。〇防かび・防汚加工でお手入れ簡単〇二重構造Wクッション樹脂クッション+EVAクッションの二重構造で背中をやわらかく包み込み、しっかりとサポートします。〇ワンタッチ折りたたみで片手でかがまずたためるので足腰への負担が軽減されます。〇持ち運びしやすい2カ所の持ち手。〇湾曲形状のやわらかクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする