EA829JH-6 丸ダイス(並目/HSS) EA829Jシリーズ エスコ 68976908

EA829JH-6 丸ダイス(並目/HSS) EA829Jシリーズ エスコ 68976908
EA829JH-6 丸ダイス(並目/HSS) EA829Jシリーズ エスコ 68976908

丸ダイス(並目/HSS) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68976908品番EA829JH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
仕様●材質:HSS(ハイス)●呼び:M6×1.0●ダイス外径:20mm●メートル並目アズワン品番65-9303-79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68976908EA829JH-648550235EA829JH-6EA829JH-6 丸ダイス エスコ 48550235丸ダイスエスコ1個
1,100
税込1,210
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする