曜日別特売
EA905EC-12 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ 68977197

EA905EC-12 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ 68977197
EA905EC-12 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ 68977197
EA905EC-12 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ 68977197
EA905EC-12 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ 68977197
EA905EC-12 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ 68977197
EA905EC-12 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ 68977197

梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68977197品番EA905EC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●脚立高さ(m):2.13●はしご全長(m):3.40●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:720×180×2180●設置寸法(W)×(D)mm:720×1400●重量(kg):12.7●段数:7●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバーアズワン品番65-9307-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする