曜日別特売
SYJ5250-1LZD-01 SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体 SMC 68977555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(01) 1/8サブプレート付切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド注文コード68977555品番SYJ5250-1LZD-01
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド管接続口径(01) 1/8サブプレート付定格電圧(V)(1) AC100ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、CE対応:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする