SYJ7120-2MZD-01F SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68977826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68977826品番SYJ7120-2MZD-01F
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(2) AC200ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする