エスコ
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68977854
品番
EA940DT-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様
●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番
65-9314-53