曜日別特売
EA947HB-231 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 68978317

EA947HB-231 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 68978317
EA947HB-231 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 68978317
EA947HB-231 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 68978317
EA947HB-231 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 68978317
EA947HB-231 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 68978317

防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番65-9317-64注文コード68978317品番EA947HB-231
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,648
販売価格(税別)
9,680

ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。防犯カメラの落下防止用のワイヤーが取り付けられます。

仕様●サイズ(mm):248×235×105●色:ベージュ●材質:PVC・AES●防水性能:IP65●屋外での使用に適したIP65性能!●防犯カメラ取付用ねじ付アズワン品番65-9317-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする