EA947HN-211 [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ 68978405

EA947HN-211 [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ 68978405
EA947HN-211 [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ 68978405

[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード68978405品番EA947HN-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,820
販売価格(税別)
16,200

人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。

仕様●商品名:ミラフレキSS●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9318-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする