エスコ
フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合管:PF管28●ねじ径(G):1"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ34・28(31)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型
注文コード
68978457
品番
EA947HP-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様
●適合管:PF管28●ねじ径(G):1"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ34・28(31)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型
アズワン品番
65-9318-61