ニトムズ
浴室・洗面用防カビテープ15mm×7M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
68978476
品番
TT0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
用途
浴室・洗面用の防カビテープ
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.08
色
透明
長さ(m)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応