曜日別特売
EA947SM-106 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ エスコ 68978509

EA947SM-106 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ エスコ 68978509
EA947SM-106 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ エスコ 68978509

ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68978509品番EA947SM-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500

※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
厚鋼用。非防水。EA947SB-101~SB-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。

仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304アズワン品番65-9319-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする