モトユキ
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
全長(mm)
250
150
200
250
有効長(mm)
170
70
120
170
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(5本)
注文コード
68978546
品番
SC-2514
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
3~6mm 中厚物切断に。
<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。
<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。
<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途
軟鋼
ステンレス
鋳鉄
非鉄金属
鋼板
合成樹脂パイプ などの切断に
材質
バイメタル
幅(mm)
19
全長(mm)
250
山数
14
有効長(mm)
170
刃厚(mm)
0.95
関連資料:
(2.31MB)