曜日別特売
EA954HC-328 モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ 68978974

EA954HC-328 モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ 68978974
EA954HC-328 モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ 68978974
EA954HC-328 モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ 68978974
EA954HC-328 モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ 68978974
EA954HC-328 モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ 68978974
EA954HC-328 モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコ 68978974

モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68978974品番EA954HC-328
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,702
販売価格(税別)
8,820

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。
クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
クランプ式の固定なので昇降デスクなどの動作がある物にも安心して取付けできます。W1000mmでディアルモニターの設置にも最適です。

仕様●カラー:ブラック●クランプ、デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●サイズ:W1000×D260×H242mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:4.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mmアズワン品番65-9328-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする