LB922N-Y らくがきボード 馬印 68979079

LB922N-Y らくがきボード 馬印 68979079
LB922N-Y らくがきボード 馬印 68979079

らくがきボード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
寸法(mm)1160(1085)×557×860
内容量1台注文コード68979079品番LB922N-Y
参考基準価格(税別)¥124,500販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

折り畳み可能なコミュニケーションツールです。

用途ホワイトボード付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個仕様板面:無地 両面材質板面:ホーローホワイト、枠:アルミ寸法(mm)1160(1085)×557×860外形寸法(mm)W2440xD557xH1200枠の色枠色:イエロー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする