EA976AJ-321 メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコ 68979525

EA976AJ-321 メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコ 68979525
EA976AJ-321 メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコ 68979525

メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(4本)仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1305●重量(g):1150●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式注文コード68979525品番EA976AJ-321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,006
販売価格(税別)
5,460

メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
2本を継ぐタイプになります。

仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1305●重量(g):1150●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式アズワン品番65-9333-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする