曜日別特売

標準ウォームギヤジャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
質量(kg)約60(揚程350mmの場合)
外径(Φmm)スクリュ:65
引力(kN[tf])75(7.5)
起動トルク(N・m)170
内容量1個注文コード68980738品番WJ15H350U
参考基準価格(税別)¥348,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。
引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです)
スクリュ回転防止用キー付きです。
荷重はスクリュで自己保持が出来ます。

質量(kg)約60(揚程350mmの場合)外径(Φmm)スクリュ:65引力(kN[tf])75(7.5)効率22%起動トルク(N・m)170使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])1000/860無負荷回転トルク(N・m)5ギヤ比24:3移動量(mm)ウォーム軸一回転あたりのスクリュ移動量:3/2ねじリード(mm)12押力kN(tf)150(15)押耐力kN(tf)225(22.5)オーバーハング荷重(kN)1.2定格荷重時の最高回転数400/300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする