RBV34-BL-G クリーンボード Bタイプ 馬印 68981696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBV34-BL-G クリーンボード Bタイプ 馬印 68981696
RBV34-BL-G クリーンボード Bタイプ 馬印 68981696
RBV34-BL-G クリーンボード Bタイプ 馬印 68981696
RBV34-BL-G クリーンボード Bタイプ 馬印 68981696
RBV34-BL-G クリーンボード Bタイプ 馬印 68981696
RBV34-BL-G クリーンボード Bタイプ 馬印 68981696

クリーンボード Bタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1150×850
寸法(mm)1200×12×900
枠色:ブルー、板面色:グリーン
枠色:ブルー、板面色:グリーン
枠色:朱赤、板面色:ホーローホワイト
枠色:黄、板面色:ホーローホワイト
枠色:黄緑、板面色:ホーローホワイト
枠色:緑、板面色:ホーローホワイト
枠色:ブラウン、板面色:ホーローホワイト
枠色:アイボリー、板面色:ホーローホワイト
枠色:ブルー、板面色:ホーローホワイト
枠色:ピンク、板面色:ホーローホワイト
枠色:朱赤、板面色:スチールホワイト
枠色:朱赤、板面色:ソフトピンク
枠色:朱赤、板面色:グリーン
枠色:黄、板面色:スチールホワイト
枠色:黄、板面色:ソフトピンク
枠色:黄、板面色:グリーン
枠色:黄緑、板面色:スチールホワイト
枠色:黄緑、板面色:ソフトピンク
枠色:黄緑、板面色:グリーン
枠色:緑、板面色:スチールホワイト
枠色:緑、板面色:ソフトピンク
枠色:緑、板面色:グリーン
枠色:ブラウン、板面色:スチールホワイト
枠色:ブラウン、板面色:ソフトピンク
枠色:ブラウン、板面色:グリーン
枠色:アイボリー、板面色:スチールホワイト
枠色:アイボリー、板面色:ソフトピンク
枠色:アイボリー、板面色:グリーン
枠色:ブルー、板面色:スチールホワイト
枠色:ブルー、板面色:ソフトピンク
枠色:ピンク、板面色:スチールホワイト
枠色:ピンク、板面色:ソフトピンク
枠色:ピンク、板面色:グリーン
内容量1枚注文コード68981696品番RBV34-BL-G
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。厚みが12mmと薄いため自然な仕上がりに。マーカーボードタイプ。

用途
マーカーボード
付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個仕様板面:無地、樹脂枠材質板面:スチール、枠:樹脂寸法(mm)1200×12×900枠色:ブルー、板面色:グリーン有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1150×850
注意
※画像は組み合わせの一例です。ご希望の枠と板面の品番をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする