曜日別特売

パワージャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
揚力(kN)300
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード68981788品番Z30S5
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。

ストローク(mm)50揚力(kN)300質量(kg)約8受圧面積(cm2)15.90所要油量(mL)80最低高さH(mm)170シリンダ内径d(Φmm)45ロッド径f(Φmm)38ポートまでの高さL(mm)32ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4Jヘッド径o(Φmm)50推奨ポンプVZ2、VZ5シリンダ外径D1(Φmm)85シリンダ外径D2(Φmm)94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする