※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1150×850
寸法(mm)1200×20×900
付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
ポップゲルチョーク(白)1本
色枠色:ピンク、板面色:ホーローホワイト
枠色:ピンク、板面色:ホーローホワイト
枠色:ブラウン、板面色:ホーローホワイト
枠色:ブルー、板面色:ホーローホワイト
枠色:アイボリー、板面色:ホーローホワイト
枠色:ブラウン、板面色:スチールホワイト
枠色:ブラウン、板面色:ソフトピンク
枠色:ブラウン、板面色:グリーン
枠色:ピンク、板面色:スチールホワイト
枠色:ピンク、板面色:ソフトピンク
枠色:ピンク、板面色:グリーン
枠色:ブルー、板面色:スチールホワイト
枠色:ブルー、板面色:ソフトピンク
枠色:ブルー、板面色:グリーン
枠色:アイボリー、板面色:スチールホワイト
枠色:アイボリー、板面色:ソフトピンク
枠色:アイボリー、板面色:グリーン
枠色:ブラウン、板面色:ブラック
枠色:ピンク、板面色:ブラック
枠色:ブルー、板面色:ブラック
枠色:アイボリー、板面色:ブラック
内容量1枚注文コード68981985品番RCH34-P
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。マーカーボードタイプ。