ストローク(mm)300揚力(kN)230質量(kg)約15受圧面積(cm2)33.18所要油量(mL)996最低高さH(mm)428シリンダ外径D(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)65カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M40×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lロッド径f(Φmm)56サドル径o(Φmm)50ポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-1.3、電動:NEX-2/GH1/2