曜日別特売

中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
揚力(kN)1000
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード68982716品番EC100H30
参考基準価格(税別)¥615,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)300揚力(kN)1000質量(kg)約10000受圧面積(cm2)144.32所要油量(mL)4330最低高さH(mm)515シリンダ外径D(Φmm)200シリンダ内径d(Φmm)160ベースネジ径c(mm)2-M12×15Lロッド径f(Φmm)125ポートまでの高さL(mm)49ポートネジmNPT3/8付属カップラブッシング+B-9J推奨ポンプ手動:TWAD-6・TWAD-8、電動:GH2ポート間距離(mm)352
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする