曜日別特売

中空ジャッキ(スプリング戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
揚力(kN)900
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード68982804品番EC90S7.5
参考基準価格(税別)¥455,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)75揚力(kN)900質量(kg)約55受圧面積(cm2)131.95所要油量(mL)990最低高さH(mm)280シリンダ外径D(Φmm)214シリンダ内径d(Φmm)170ロッドネジ径b(mm)M115×2ロッドネジの長さk(mm)45ベースネジ径c(mm)4-M16×20Lロッド径f(Φmm)136サドル径o(Φmm)132ポートまでの高さL(mm)27ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JGセンターホール(mm)80推奨ポンプ手動:TWA-1.3、電動:GH1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする