曜日別特売
RFTS150SA-19 ピクトプレート 馬印 68983035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFTS150SA-19 ピクトプレート 馬印 68983035
RFTS150SA-19 ピクトプレート 馬印 68983035
RFTS150SA-19 ピクトプレート 馬印 68983035
RFTS150SA-19 ピクトプレート 馬印 68983035

ピクトプレート

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚仕様平付、板面:ピクト入(ランチルーム)注文コード68983035品番RFTS150SA-19
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ピクトサイン

用途サイン仕様平付、板面:ピクト入(ランチルーム)材質表示基板:SUS t0.5(HL仕上)、フレーム:アルミ型材 ベース:アルミ型材製品サイズ(mm)154×8×150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする