曜日別特売

パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
揚力(kN)1000
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード68983382品番ET100H15
参考基準価格(税別)¥354,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。

ストローク(mm)150揚力(kN)1000質量(kg)約78径(Φmm)キャップ:110受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)2150最低高さH(mm)462シリンダ外径D(Φmm)180シリンダ内径d(Φmm)135カラーネジ径a(mm)M180×3カラーネジの長さj(mm)70ロッドネジ径b(mm)M90×3ロッドネジの長さk(mm)50ロッド径f(Φmm)95ポートまでの高さL(mm)50ポートネジmRc1/2引力(kN[tf])500(50)付属カップラB-9J推奨ポンプ手動:TWAD-2.3、電動:GH2ポート間距離(mm)215
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする