ストローク(mm)300揚力(kN)1000質量(kg)約98径(Φmm)キャップ:110受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)4300最低高さH(mm)613シリンダ外径D(Φmm)180シリンダ内径d(Φmm)135カラーネジ径a(mm)M180×3カラーネジの長さj(mm)70ロッドネジ径b(mm)M90×3ロッドネジの長さk(mm)50ロッド径f(Φmm)95ポートまでの高さL(mm)50ポートネジmRc1/2引力(kN[tf])500(50)付属カップラB-9J推奨ポンプ手動:TWAD-6、電動:GH2ポート間距離(mm)370