曜日別特売

パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
揚力(kN)2000
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード68983425品番ET200H100
参考基準価格(税別)¥1,380,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。

ストローク(mm)1000揚力(kN)2000質量(kg)約450径(Φmm)キャップ:150受圧面積(cm2)298.65所要油量(mL)30000最低高さH(mm)1466シリンダ外径D(Φmm)255シリンダ内径d(Φmm)195カラーネジ径a(mm)M250×4カラーネジの長さj(mm)65ロッドネジ径b(mm)M120×4ロッドネジの長さk(mm)65ロッド径f(Φmm)140ポートまでの高さL(mm)105ポートネジmRc1/2引力(kN[tf])1000(100)付属カップラB-9J推奨ポンプ電動:GH3ポート間距離(mm)1128
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする