ストローク(mm)1000揚力(kN)10000質量(kg)約3400径(Φmm)キャップ:330受圧面積(cm2)1418.62所要油量(mL)142000最低高さH(mm)2020シリンダ外径D(Φmm)590シリンダ内径d(Φmm)425カラーネジ径a(mm)M585×6カラーネジの長さj(mm)185ロッドネジ径b(mm)M250×4ロッドネジの長さk(mm)150ロッド径f(Φmm)300ポートまでの高さL(mm)260ポートネジmRc1引力(kN[tf])5000(500)推奨ポンプAH20・AH40ポート間距離(mm)1270