曜日別特売

パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
揚力(kN)5000
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード68984082品番ET500H50
参考基準価格(税別)¥2,090,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。

ストローク(mm)500揚力(kN)5000質量(kg)約930径(Φmm)キャップ:230受圧面積(cm2)706.86所要油量(mL)35400最低高さH(mm)1120シリンダ外径D(Φmm)405シリンダ内径d(Φmm)300カラーネジ径a(mm)M400×6カラーネジの長さj(mm)100ロッドネジ径b(mm)M180×4ロッドネジの長さk(mm)70ロッド径f(Φmm)220ポートまでの高さL(mm)155ポートネジmRc3/4引力(kN[tf])2300(230)付属カップラB-16J推奨ポンプAH20ポート間距離(mm)660
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする