商品画像
カーク産業
USB+タイプCチャージャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68984311
品番
UCL-005B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。
用途
キャンピングカー用
仕様
12/24DC対応
寸法(mm)
取付径:約29Φ
出力
5V QC3.0+PD