ユニバーサルLB型(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68984484 品番 DFZ2316P
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

めっき付着量は300g/m2以上です。

材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ 質量(kg)0.36 種類厚銅電線配管用 呼びG16 寸法A(mm)90 寸法D(mm)28 寸法B(mm)33 寸法C(mm)35 材質(ねじ部)ステンレス 寸法l(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする