MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078

 

MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
MT3401 ツナギ服 綿100% モノタロウ 68985078
モノタロウ

ツナギ服 綿100%

(107件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証名入れ可裾上げ可当日出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード68985078品番MT3401
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

綿素材のツナギ服です。
厚手タイプなので生地もしっかりしており、冬場でも着用できます。
ウェスト両サイドに面ファスナー付アジャスタ―を付けていますので体型に合わせてサイズ調整が可能です。
両胸に手帳などの収納に便利なポケット付き。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。

用途
自動車業、製造業などあらゆる業種
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビーサイズM職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業混率(%)綿100種別長袖ツナギ服胸囲(cm)113股下(cm)74袖丈(cm)56総丈(cm)153質量(g/m2)235適応身長(cm)160~168適応胴囲(cm)84~92生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※洗濯の際はファスナーを閉じてください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※アイロンをかける際はあて布を使用し、ファスナー部分へのアイロンは避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。

商品説明動画

綿100%ツナギ服.
この動画は、28が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:107
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 自家用車のDIY整備他で
農・林・水産業

自家用車のDIY整備や野外作業用で購入。
生地も厚くしっかりしていて、安価で必要十分です。
厚みのある生地なので、主に寒い時期の利用になりそうです。
夏季用で、同じモノタロウモデルの綿混のツナギも購入予定。

2026-01-16
用途: バイク整備作業
その他業種

サイズ的に普段着がXL(O)なので、同じサイズを注文。足が短いので裾上げをしましたが、ばっちり。生地も厚く丈夫な繋ぎです。

2025-12-16
用途: いろいろなメンテナンス

生地もしっかりしていていいのですが、胸ポケットが少し小さいです。スマホ(Google Pixel) を右ポケットに入れることが多いのであと2cm長いと入るのですが、何とか改良してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-10
用途: 自動車整備
ハママツデントサービス

この価格は大変助かります。
ただ全てのポケットが小さくスマホが入らない。
ポケットが大きければ星5です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 44025766
2021-11-07
用途: トラックを解体作業時
ジャスティース自動車・二輪車・自転車関連業

生地は柔らかく、作業時にとっても着やすいです。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44025775
2021-06-06
用途: 工作作業全般
運輸・通信業

リピートです。身長170cm体重76kgでかなりゆったり目狙いだったLLがかなり縮んだので今回は3Lを選択。3Lの裾は(自分の使い方だと)かなり長いので、作業内容によっては裾上げした方が良いです。洗濯1回ですでに少し縮みましたが、前回購入でおおよそどのくらいまで小さくなるかわかったので。ゆったりめなら3Lでちょうど良いと思います。ネイビーは紺色というより藍色といった感じです前回購入で縮んだLLは袖を切って軽作業用の半袖にしました。縮むことを理解した上で、他のツナギの様に各ポケットの構造がいろいろ工夫されていたら満点。あと名入れしましたが、丁寧に刺繍されていました。

5が参考にしています
対象商品 : 68985132
2025-11-23
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

腰まわりの広がりを調整にベルクロがついているが
洗濯と共にダメになるのでギャザーが良い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 44025757
2021-01-06
用途: 機械作業、塗装、メンテナンス時
建設業・工事業

綿100%で厚さも程々にあります。着心地も良いです。
以前使用していたツナギは値段が高くてすぐに切れてしまいましたので
とても良い買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする