曜日別特売
BRR-1220R バリアロープリール 中発販売 68985288

 

BRR-1220R バリアロープリール 中発販売 68985288
BRR-1220R バリアロープリール 中発販売 68985288

バリアロープリール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード68985288品番BRR-1220R
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。
最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。
誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。
どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。
左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ)
屋外防雨型。

長さ(m)20トラスコ品番855-3138材質本体ケース:ポリプロピレン、取付ブラケット:鉄(三価クロメートメッキ)、ロープ:ポリエチレン質量(kg)約8.3外径(Φmm)12取付場所壁(壁掛けタイプ)
注意
※交換の際は、必ず純正の交換用ロープをお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする