カワムラサイクル
リクライニング車いすクリオネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
青
青
濃紺チェック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68985534
品番
AYK-40EL
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥179,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
179,800
バスケットに入れる
エレベーティング&スイングアウト式脚部、適合調整シート(体幹指示パッド付)など機能充実。
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
走行タイプ
介助
機能
スイングアウト、リクライニング
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
25.5
色
青
種類
ティルト・リクライニング式
規格
ふくらはぎパッド
角度(°)
(リクライニング)90~170
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)610×830×870
水平(ティルト)角度
0~30°
松吉医科器械コード
23-2505-01