WAP16-42A 車いす(介助用)ウェイビットプラス カワムラサイクル 68985753

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

WAP16-42A 車いす(介助用)ウェイビットプラス カワムラサイクル 68985753
WAP16-42A 車いす(介助用)ウェイビットプラス カワムラサイクル 68985753

車いす(介助用)ウェイビットプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
濃紺チェック
質量(kg)12.5
座幅(mm)420
内容量1台注文コード68985753品番WAP16-42A
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥85,980
販売価格(税別)非課税商品
85,980

波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。

走行タイプ介助機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)12.5濃紺チェック種類介助式耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×625×675座幅(mm)420松吉医科器械コード24-4858-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする