※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm
(G) グロメット, リード線長さ300mm
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
(H) グロメット, リード線長さ600mm
(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(S) サージ電圧保護回路付
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
内容量1個注文コード68986348品番SYJ7140-5GZ-Q
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568販売価格(税別)