※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
(G) グロメット, リード線長さ300mm
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし
(H) グロメット, リード線長さ600mm
(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(S) サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
内容量1個注文コード68986409品番SYJ7143-5M-Q
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568販売価格(税別)